| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6946-2025 Herst.-Nr.: 6946-2025 EAN/GTIN: 4004182081181 |
| |
|
| | |
| Prüfplaketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: Ø 30 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rund. Farbe: blau. Material: Abziehsichere Folie. Detail: nur in Einzelteilen ablösbar. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten. Jahr: 20 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182081181 | Produkt-Typbezeichnung: | Prüfplakette | Artikelbezeichnung: | Prüfplaketten mit Jahreszahl | Herstellerartikelnummer: | 6946-2025 | Produkttypbezeichnung: | Prüfplakette | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, universaletiketten blau zweckform, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten |
| | |
| |