Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-209320023
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6917
EAN/GTIN:
     4004182069172
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Inventar-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 50 x 20 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: weiß, schwarz. Material: Abziehsichere Folie. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
20
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
silber
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Werkstoff:
PVC
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
GTIN:
4004182069172
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
6917
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Abzieh- und manipulationssichere Inventar-Etiketten, 1 Beschriftungsfeld: "INVENTAR NR."
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Artikelbezeichnung:
Inventaretiketten, abziehsicher
Breite:
50
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,66*
€ 13,00*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,61*
€ 14,16*
11 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,74*
€ 14,30*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,40*
€ 17,39*
3 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,1932* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.