Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, grün
Artikel-Nr.:
     C1101-6912
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6912
EAN/GTIN:
     4004182069127
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Kopier-Etiketten
Inventar-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 50 x 20 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: silber, grün. Material: Polyester. Ausstattung mit: 2 Beschriftungsfelder. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Breite:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Beschriftungsfelder, Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent, temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
GTIN:
4004182069127
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
6912
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Inventaretiketten aus silberner Polyester-Folie
Höhe:
20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1862* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.