Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, silber, rot
Artikel-Nr.:
     C1101-6911
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6911
EAN/GTIN:
     4004182069110
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Kopier-Etiketten
Inventar-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 50 x 20 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: silber, rot. Material: Polyester. Ausstattung mit: 2 Beschriftungsfelder. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Werkstoff:
Polyester
GTIN:
4004182069110
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
6911
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Beschriftungsfelder, Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent, temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
Farbe:
rot
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
50
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Inventaretiketten aus silberner Polyester-Folie
Höhe:
20
witterungsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,2192* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.