| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6909 Herst.-Nr.: 6909 EAN/GTIN: 4004182069097 |
| |
|
| | |
| Inventar-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 50 x 20 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: silber, schwarz. Material: Polyester. Ausstattung mit: 2 Beschriftungsfelder. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | GTIN: | 4004182069097 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | zur Handbeschriftung | Werkstoff: | Polyester | witterungsbeständig: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Inventaretiketten aus silberner Polyester-Folie | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Höhe: | 20 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Breite: | 50 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Beschriftungsfelder, Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 6909 | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |