Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 148 mm, 65 Bogen/130 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-6604
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6604
EAN/GTIN:
     4004182066041
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 65. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 130 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Breite:
210
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
148
Beschreibung der Besonderheiten:
Versenden von Paketen / Päckchen
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten 210x148mm 50+15 Blatt
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182066041
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
6604
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 130 Etiketten (ab € 0,08008* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.