Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Runde Etiketten, ablösbar, A4, Ø 80 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-6229REV-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6229REV-10
EAN/GTIN:
     4004182162132
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Runde Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 80 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Durchmesser:
80
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182162132
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen
Artikelbezeichnung:
Runde Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Höhe:
80
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Flächenmasse des Papiers:
189
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
6229REV-10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 60 Etiketten (ab € 0,06067* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.