| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6228REV-10 Herst.-Nr.: 6228REV-10 EAN/GTIN: 4004182162125 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 69 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 69 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 | Beschreibung der Besonderheiten: | Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Höhe: | 69 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Durchmesser: | 69 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | wieder ablösbar: | Ja | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Runde Etiketten | witterungsbeständig: | Nein | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182162125 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Flächenmasse des Papiers: | 189 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Herstellerartikelnummer: | 6228REV-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |