| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6228-10 Herst.-Nr.: 6228-10 EAN/GTIN: 4004182162057 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 69 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten Weitere Informationen: | | GTIN: | 4004182162057 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Durchmesser: | 69 | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Farbe: | weiß | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Höhe: | 69 | Breite: | 69 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 | witterungsbeständig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Runde Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | 6228-10 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| |