| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-6225REV-10 Herst.-Nr.: 6225REV-10 EAN/GTIN: 4004182162101 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 51 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 150 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 15 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | witterungsbeständig: | Nein | Durchmesser: | 51 | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Höhe: | 51 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite: | 51 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Runde Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | Beschreibung der Besonderheiten: | Runde Etiketten zum auffälligen Kennzeichnen | wieder ablösbar: | Ja | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182162101 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Herstellerartikelnummer: | 6225REV-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |