Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 30 Bogen/720 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-6173
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6173
EAN/GTIN:
     4004182433355
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar, Adressieren, Organisieren, Ordnen. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 720 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
GTIN:
4004182433355
Herstellerartikelnummer:
6173
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Flächenmasse des Papiers:
139
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
Papier
Breite:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
für Aktualisierungen, z.B. auf Werbemittel
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Höhe:
37
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 720 Etiketten (ab € 0,01084* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.