Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-6135 Herst.-Nr.: 6135 EAN/GTIN: 4004182061350 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Organisieren. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5 quer. Blatt / Packung: 200. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe: | 148 | GTIN: | 4004182061350 | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A5, ultragrip | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Werkstoff: | Papier | Breite: | 210 | Papierformat: | DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | witterungsbeständig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 6135 | Beschreibung der Besonderheiten: | Versenden von Paketen / Päckchen | wieder ablösbar: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Herstellerproduktbeschreibung: | Inkjet-, Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer | Herstellerproduktbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Eignung für Kopierer: | hoch | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Höhe des Etiketts: | 148 | Breite des Etiketts: | 210 | Herstellerprodukttyp: | Universal-Etiketten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Art der Befestigung: | selbstklebend | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Höhe des Blattes: | 297 | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 200 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 0,1204* | € 0,1804* | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,1234* | € 0,1845* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,1174* | € 0,2345* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,18* | € 31,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 24,30* | € 34,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Pakete | Mindestbestellmenge: 200 Pakete ( entspricht € 36,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|