Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, Versand-Etiketten, 105 x 148 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-6124
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6124
EAN/GTIN:
     4004182061244
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Organisieren, Adressieren. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
6124
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Organisieren von Studienmaterial
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
105
GTIN:
4004182061244
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
148
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Herstellerproduktbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Herstellerproduktbeschreibung:
Inkjet-, Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer
Herstellerprodukttyp:
Universal-Etiketten
Breite des Etiketts:
105
Höhe des Etiketts:
148
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,46*
€ 5,50*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 5,54*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 5,64*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,86*
10 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,346* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.