Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, weiß, blau, 40 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59375
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59375
EAN/GTIN:
     4004182593752
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Etiketten Papier
Papieretiketten
Tiefkühl-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Haushalt. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß, blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: temperaturbeständig bis -20°C. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Temperaturen von +28°C bis -28°C
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182593752
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Artikelbezeichnung:
Tiefkühletiketten
Produkttypbezeichnung:
Home
mit Wasser ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
Herstellerartikelnummer:
59375
Text des Aufdruckes:
kein
Sonderform:
Rechteckig
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,0344* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.