Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben-Etiketten, Papier, Buchstaben A-Z, bunt, 87 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben-Etiketten, Papier, Buchstaben A-Z, bunt, 87 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Papier, Buchstaben A-Z, bunt, 87 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Papier, Buchstaben A-Z, bunt, 87 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Papier, Buchstaben A-Z, bunt, 87 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Papier, Buchstaben A-Z, bunt, 87 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59334
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59334
EAN/GTIN:
     4004182593349
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Buchstaben-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 29 Etiketten. Inhalt gesamt: 87 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
GTIN:
4004182593349
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
76
Text des Aufdruckes:
Buchstaben
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Home
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Herstellerartikelnummer:
59334
Artikelbezeichnung:
Buchstaben
Typbezeichnung der Schriftart:
-
Höhe der Schrift:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Home
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.