Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Pferde, bunt, 27 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59294
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59294
EAN/GTIN:
     4004182592946
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
Buch-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Schule, Lernen. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 27 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Höhe:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Pferde
Breite des Blattes:
78
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
School
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Artikelbezeichnung:
Buchetiketten
Breite:
78
Produktverwendung:
Eigentumskennzeichnung
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
59294
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182592946
Produkt-Typbezeichnung:
School
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.