Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, Eule, bunt, 6 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59249
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59249
EAN/GTIN:
     4004182592496
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
Buch-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Schule, Lernen. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
59249
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Eule
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Produktverwendung:
Eigentumskennzeichnung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
School
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
78
Höhe:
120
Höhe des Blattes:
120
Breite:
78
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buchetiketten
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182592496
Produkt-Typbezeichnung:
School
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.