Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Luftballon, bunt, 30 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-57515
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57515
EAN/GTIN:
     4004182575154
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Luftballons
Schmucketiketten
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Creative
Sonderform:
Luftballon
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
GTIN:
4004182575154
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
15
Herstellerartikelnummer:
57515
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.