Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Wassertiere, blau, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-57392
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57392
EAN/GTIN:
     4004182573921
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Dokumentenpapier
Urkunden
Papiersticker. Klebstoff: permanent. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182573921
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Motive:
8
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
blaue Papier-Sticker, beglimmert mit Qualle, Delfin, Seepferdchen & Co.
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Kinder Sticker
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
Sonderform:
Wassertiere
Zolltarifnummer (TARIC):
49119100
Herstellerartikelnummer:
57392
Produkttypbezeichnung:
Kinder Sticker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.