| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-57139 Herst.-Nr.: 57139 EAN/GTIN: 4004182571392 |
| |
|
| | |
| Foliensticker. Klebstoff: permanent. Farbe: mehrfarbig. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 4 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Motive: | 4 | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Creative | Beschreibung der Besonderheiten: | Oberfläche geprägt, mehrfarbig, Form konturgestanzt, Klebstoff permanent | Artikelbezeichnung: | Foliensticker | Höhe des Blattes: | 120 | GTIN: | 4004182571392 | Breite des Blattes: | 76 | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Werkstoff: | Kunststoff | mit Wasser ablösbar: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 57139 | Sonderform: | Flaggen | Produkt-Typbezeichnung: | Creative |
|
| | |
| | | |
| |