Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Glückwünsche, braun, schwarz, weiß, gold, 30 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-57122
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57122
EAN/GTIN:
     4004182571224
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: braun, schwarz, weiß, gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
Naturlook "Glückwunsch"
Farbe:
gold
Beschreibung der Besonderheiten:
Oberfläche geprägt, mehrfarbig, Form konturgestanzt, Klebstoff permanent
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
Anzahl der Motive:
15
GTIN:
4004182571224
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Creative
Herstellerartikelnummer:
57122
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
85
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Höhe des Blattes:
160
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.