Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Danke, braun, schwarz, gold, 26 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-57121
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57121
EAN/GTIN:
     4004182571217
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: braun, schwarz, gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 13 Etiketten. Inhalt gesamt: 26 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Breite des Blattes:
85
mit Wasser ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Oberfläche geprägt, mehrfarbig, Form konturgestanzt, Klebstoff permanent
Anzahl der Motive:
13
Farbe:
braun
GTIN:
4004182571217
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Sonderform:
Naturlook "Danke"
Höhe des Blattes:
160
Produkttypbezeichnung:
Creative
Herstellerartikelnummer:
57121
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.