Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Geschenkaufkleber, braun, gold, weiß, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56921
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56921
EAN/GTIN:
     4004182569214
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Sticker auf Rolle. Klebstoff: permanent. Farbe: braun, gold, weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
rund 38 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Geschenkbeschriftung auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
3
Herstellerartikelnummer:
56921
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
Breite des Blattes:
60
Produkttypbezeichnung:
Deco Sticker
GTIN:
4004182569214
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
40
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Produkt-Typbezeichnung:
Deco Sticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.