| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-56920 Herst.-Nr.: 56920 EAN/GTIN: 4004182569207 |
| |
|
| | |
| Sticker auf Rolle. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 150 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Motive: | 1 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Deco Sticker | GTIN: | 4004182569207 | Breite des Blattes: | 40 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239085 | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv Goldsterne im Spenderkarton | Motiv Goldsterne auf Rolle im praktischen Spenderkarton | mit Wasser ablösbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Sticker auf Rolle | Sonderform: | sternenförmig 38 mm | Werkstoff: | Papier | Herstellerartikelnummer: | 56920 | Farbe: | gold | Höhe des Blattes: | 40 | Produkt-Typbezeichnung: | Deco Sticker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |