| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-56891 Herst.-Nr.: 56891 EAN/GTIN: 4004182568910 |
| |
|
| | |
| Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Gestalten, Schenken, Persönliche Grüße. Klebstoff: permanent. Farbe: mehrfarbig. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 19 Etiketten. Inhalt gesamt: 38 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182568910 | Höhe des Blattes: | 120 | Beschreibung der Besonderheiten: | konturgestanzt, permanent haftend | Artikelbezeichnung: | Papier-Sticker | Anzahl der Motive: | 19 | Breite des Blattes: | 76 | Farbe: | bunt | Werkstoff: | Papier | Sonderform: | Blumen | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | mit Wasser ablösbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Creative | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Herstellerartikelnummer: | 56891 | Produkttypbezeichnung: | Creative | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |