Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Weihnachtsbäckerei, bunt, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56862
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56862
EAN/GTIN:
     4004182568620
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Sticker auf Rolle. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
40
Herstellerartikelnummer:
56862
Anzahl der Motive:
3
Sonderform:
oval 38 mm x 58 mm
Herstellerprodukttyp:
Weihnachtsetiketten
GTIN:
4004182568620
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Gebäck-Sprüche, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Höhe des Blattes:
40
Produkt-Typbezeichnung:
Weihnachtsetiketten
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
mit Wasser ablösbar:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Weihnachtsetiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.