| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-56861 Herst.-Nr.: 56861 EAN/GTIN: 4004182568613 |
| |
|
| | |
| Sticker auf Rolle. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | Sonderform: | oval 38 mm x 58 mm | mit Wasser ablösbar: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Blattes: | 40 | Anzahl der Motive: | 3 | GTIN: | 4004182568613 | Artikelbezeichnung: | Sticker auf Rolle | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Herstellerartikelnummer: | 56861 | Farbe: | bunt | Produkttypbezeichnung: | Haushaltsetiketten | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv Selbstgemacht, beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton | Produkt-Typbezeichnung: | Haushaltsetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |