Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Frohe Weihnachten, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56827
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56827
EAN/GTIN:
     4004182568279
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Sticker auf Rolle. Anwendung: Dekorieren. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund 38 mm
mit Wasser ablösbar:
Ja
Breite des Blattes:
40
GTIN:
4004182568279
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
56827
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Frohe Weihnachten, glänzend, geprägt, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Höhe des Blattes:
40
Anzahl der Motive:
3
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
Produkttypbezeichnung:
Deco Sticker
Farbe:
gold
Herstellerprodukttyp:
Deco Sticker
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Deco Sticker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,0826* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.