Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Mit Liebe gemacht, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56818
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56818
EAN/GTIN:
     4004182568187
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Sticker auf Rolle. Anwendung: Beschriften. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182568187
Höhe des Blattes:
40
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Herstellerartikelnummer:
56818
Sonderform:
rund 38 mm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
40
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Ja
Anzahl der Motive:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Mit Liebe gemacht, beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,075* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.