Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Post, bunt, 22 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56040
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56040
EAN/GTIN:
     4004182560402
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Inhalt gesamt: 22 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
76
Farbe:
türkis
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Attraktive Sticker zum Verschönern, Spielen und Basteln
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Motive:
11
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Post für Dich
Produkt-Typbezeichnung:
Sticker
Artikelbezeichnung:
Deko Sticker
GTIN:
4004182560402
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
56040
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Produkttypbezeichnung:
Sticker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,44* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.