Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Vögel, bunt, 33 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-55713
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55713
EAN/GTIN:
     4004182557136
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 11 Etiketten. Inhalt gesamt: 33 Etiketten
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Ja
Breite des Blattes:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Farbe:
Farbkombinationen
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Vogelmotive
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
GTIN:
4004182557136
Anzahl der Motive:
11
Herstellerartikelnummer:
55713
Produkttypbezeichnung:
Creative
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,28334* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.