Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Weihnachtssticker, 6 Designs a 10 Pack, Papier, Glanzpapier, modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display, bunt
Artikel-Nr.:
     C1101-54625
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54625
EAN/GTIN:
     4004182546253
Suchbegriffe:
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Weihnachtsetiketten
Weihnachtssticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Schenken, Gestalten, Dekorieren, Persönliche Grüße, Beschriften. Farbe: bunt. Material: Papier, Glanzpapier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 60
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Weihnachtsmotive im Korb Display
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Deco Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung
Breite des Blattes:
220
Sonderform:
modern gestaltete Weihnachtsmotive im Korb Display
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
12
Höhe des Blattes:
188
GTIN:
4004182546253
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Herstellerartikelnummer:
54625
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Packungen (ab € 2,36867* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,18*
€ 215,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,18*
€ 210,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,52*
€ 202,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,47*
€ 187,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,12*
€ 169,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.