Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Beschriftungslabels, gold, 24 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54618
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54618
EAN/GTIN:
     4004182546185
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Beschriften, Dekorieren, Gestalten, Persönliche Grüße, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung
mit Wasser ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
188
Farbe:
gold
Anzahl der Motive:
12
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
220
Sonderform:
Beschriftung
GTIN:
4004182546185
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Weihnachtssticker "Beschriftung"
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Herstellerartikelnummer:
54618
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.