Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtswünsche, bunt, 44 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54613
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54613
EAN/GTIN:
     4004182546130
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Gestalten, Dekorieren, Schenken, Persönliche Grüße. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 22 Etiketten. Inhalt gesamt: 44 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung
Farbe:
bunt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Blattes:
220
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Wünsche
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Höhe des Blattes:
188
Artikelbezeichnung:
Weihnachtssticker "Wünsche"
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182546130
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
22
Herstellerartikelnummer:
54613
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.