Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Lettering Sticker, Sprüche, Papier, Sprüche, bunt, 42 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54546
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54546
EAN/GTIN:
     4004182545461
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Lettering Sticker. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 42 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
220
Artikelbezeichnung:
Sprüche Sticker "Sprüche"
Farbe:
bunt
GTIN:
4004182545461
Anzahl der Motive:
21
Beschreibung der Besonderheiten:
Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eins Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschnken und Untensilien, seidenmatt und wiederablösbar
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
54546
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
mit Wasser ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
188
Sonderform:
konturgestanzt
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.