Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Blumenaufkleber, Papier, Blumensträuße, bunt, 12 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54383
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54383
EAN/GTIN:
     4004182543832
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Blumenaufkleber. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 12 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
Blumensträuße
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182543832
Artikelbezeichnung:
Flower Stickers
Produkttypbezeichnung:
Farbenfrohe Papier Sticker
Breite des Blattes:
76
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
6
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
mit Wasser ablösbar:
Nein
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
54383
Produkt-Typbezeichnung:
Farbenfrohe Papier Sticker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.