Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, bunt, 35 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54123
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54123
EAN/GTIN:
     4004182541234
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Gestalten, Persönliche Grüße, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 35 Etiketten. Inhalt gesamt: 35 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182541234
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Season
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
goldgelb
Werkstoff:
folie
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Höhe:
120
Breite:
76
Typbezeichnung des Motivs:
Sterne in verschiedenen Größen
Herstellerartikelnummer:
54123
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Produkttypbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.