Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Kinder Aufkleber, 3D Folie, Schmetterlinge, Blumen, bunt, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54053
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54053
EAN/GTIN:
     4004182540534
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: 3D Folie. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182540534
Farbe:
bunt
Höhe des Blattes:
120
Zolltarifnummer (TARIC):
39264000
Artikelbezeichnung:
Sticker 76x120mm 3D Folie 1Bg
Herstellerartikelnummer:
54053
Werkstoff:
Folie
Sonderform:
Schmetterlinge Blumen
Breite des Blattes:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
8
Produkttypbezeichnung:
Kids
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,87* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.