Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Baumaschinen, bunt, 16 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-53209
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     53209
EAN/GTIN:
     4004182532096
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
76
Herstellerartikelnummer:
53209
mit Wasser ablösbar:
Ja
Sonderform:
Baustelle
Produkttypbezeichnung:
Kids
GTIN:
4004182532096
Anzahl der Motive:
16
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
Farbe:
bunt
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbenfrohe Papier Sticker
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.