Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-490081 Herst.-Nr.: 53013 EAN/GTIN: 4004182530139 |
| |
|
| | |
| Sticker Thekensäule. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: diverse Materialien. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Display. Blatt / Packung: 160 Weitere Informationen: | | GTIN: | 4004182530139 | Herstellerartikelnummer: | 53013 | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | wieder ablösbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | CHR Sortiment Thekendrehständer | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Vorkonfektioniertes Display | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 76 | Farbe: | bunt | Höhe: | 120 | Herstellerproduktbezeichnung: | CHR Sortiment Thekendrehständer | Herstellerprodukttyp: | Vorkonfektioniertes Display | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Vorkonfektioniertes Display |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,55* | | | | | | | 1 Tag | | | 160 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,26* | € 1,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 142,96* | € 182,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück | Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 248,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|