Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eulen, bunt, 18 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52818
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52818
EAN/GTIN:
     4004182528181
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
76
Typbezeichnung des Motivs:
Eulen
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Farbe:
gold
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbenfrohe Papier Sticker zum Teil mit Glimmer oder Prägung
Höhe:
120
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182528181
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
52818
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Produkttypbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,20* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.