| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-52420 Herst.-Nr.: 52420 EAN/GTIN: 4004182524206 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Effektfolie. Detail: mit Marker beschriftbar. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe des Blattes: | 120 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | goldgelb | Produkttypbezeichnung: | Season | Herstellerartikelnummer: | 52420 | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Werkstoff: | Effektfolie | Artikelbezeichnung: | Weihnachts-Sticker | GTIN: | 4004182524206 | mit Wasser ablösbar: | Ja | Anzahl der Motive: | 23 | Breite des Blattes: | 76 | Sonderform: | Engelmotive | Herstellerprodukttyp: | Season | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Season |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |