Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, 18 Aufkleber"
Artikel-Nr.:
     C1101-52391
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52391
EAN/GTIN:
     4004182523919
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
Kurztext
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Sticker Folie transparent
Herstellerartikelnummer:
52391
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Season
mit Wasser ablösbar:
Ja
Anzahl der Motive:
3
Breite des Blattes:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
Bronze | bronze
GTIN:
4004182523919
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Season
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.