Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 16 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52310
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52310
EAN/GTIN:
     4004182523100
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Inhalt gesamt: 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
mit Wasser ablösbar:
Ja
Sonderform:
Weihnachtsbäume
Anzahl der Motive:
8
Breite des Blattes:
76
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Werkstoff:
Papier beglimmert
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182523100
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerartikelnummer:
52310
Produkttypbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.