Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Eiskristalle, weiß, braun, 30 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52290
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52290
EAN/GTIN:
     4004182522905
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß, braun. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Eiskristalle
Breite:
85
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
konturgestanzt, permanent haftend, zum dekorieren
Farbe:
braun
Produkttypbezeichnung:
Papier Sticker
Artikelbezeichnung:
Weihnachst-Sticker
Herstellerartikelnummer:
52290
GTIN:
4004182522905
Höhe:
160
Produkt-Typbezeichnung:
Papier Sticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.