Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Weihnachtssticker, Effektfolie, Sterne, blau, 31 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52259
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52259
EAN/GTIN:
     4004182522592
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: blau. Material: Effektfolie. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 31 Etiketten. Inhalt gesamt: 31 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182522592
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
mit Wasser ablösbar:
Ja
Sonderform:
Sterne
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
76
Anzahl der Motive:
3
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Produkttypbezeichnung:
Season
Werkstoff:
Sticker Effektfolie
Herstellerartikelnummer:
52259
Farbe:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,86* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.