Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Sterne, gold, 54 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52252
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52252
EAN/GTIN:
     4004182522523
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 54 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Höhe:
120
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Produkttypbezeichnung:
Season
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Typbezeichnung des Motivs:
Sterne in verschiedenen Größen
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
folie
GTIN:
4004182522523
Herstellerartikelnummer:
52252
Breite:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.