| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-52225 Herst.-Nr.: 52225 EAN/GTIN: 4004182522257 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 43 Etiketten. Inhalt gesamt: 86 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | goldgelb | GTIN: | 4004182522257 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Blattes: | 120 | Werkstoff: | Papier, beglimmert | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Artikelbezeichnung: | Weihnachts-Sticker | Anzahl der Motive: | 3 | Breite des Blattes: | 76 | Herstellerartikelnummer: | 52225 | Sonderform: | Sterne | mit Wasser ablösbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Season | Art der Befestigung: | selbstklebend | Höhe des Aufklebers: | 12 | Ausführung der Nummerierung: | einfach | Herstellerprodukttyp: | Season | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Aufklebers: | 12 | Produkt-Typbezeichnung: | Season |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |