Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Kreise, weiß, gold, Ø 48 mm, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52097
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52097
EAN/GTIN:
     4004182520970
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Weihnachtssticker. Format: Ø 48 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß, gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Farbe:
weiß | gold
Breite:
76
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Zolltarifnummer (TARIC):
49119100
Beschreibung der Besonderheiten:
Festliche Geschenkaufkleber, beglimmert, beschriftbar, Made in Germany
Herstellerartikelnummer:
52097
Produkttypbezeichnung:
Season
GTIN:
4004182520970
Typbezeichnung des Motivs:
Kreise
Höhe:
120
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.