Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 139,7 x 99,2 mm, 1 Pack/1.500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-5114
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5114
EAN/GTIN:
     4004182051146
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computer-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 139,7 x 99,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Matrix (Nadeldrucker). Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: endlos. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.500 Etiketten
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Trägerpapiers:
160
Produktverwendung:
rationalisierten Schriftverkehr
Artikelbezeichnung:
Computer-Etikett
Produkttypbezeichnung:
endlos
wieder ablösbar:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Höhe:
99,2
Anzahl der Bahnen:
1
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Breite:
139,7
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
5114
GTIN:
4004182051146
Beschreibung der Besonderheiten:
Querperforatin nach jedem Etikett
Produkt-Typbezeichnung:
endlos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,04021* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,68*
€ 93,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,37*
€ 92,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,73*
€ 86,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,29*
€ 82,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.